Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikoki 780238 Metallbohrer HSS-G DIN 338 D. 7,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikoki 780238 Metallbohrer HSS-G DIN 338 D. 7,0 mm
Hikoki 780238 Metallbohrer HSS-G DIN 338 D. 7,0 mm
Artikel-Nr.:
     1955-39976242543
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     780238
EAN/GTIN:
     8717574005004
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Hikoki 780238 Metallbohrer HSS-G DIN 338 D. 7,0 mm
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
780238
Werksnummer:
780238
Länge netto mm:
30,00
Breite netto mm:
165,00
Höhe netto mm:
7,00
Gewicht netto Kg:
0,024000
Länge brutto mm:
30,00
Breite brutto mm:
165,00
Höhe brutto mm:
7,00
Gewicht brutto Kg:
0,024000
Ursprungsland:
ESP
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Norm:
DIN 338
Produktart:
Metallbohrer
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 7mm, din 338
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 2,16*
€ 3,20*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 10,08*
€ 14,12*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.