Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikoki 713647 Jacke ohne Kettensägenschutz Größe XXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikoki 713647 Jacke ohne Kettensägenschutz Größe XXXL
Hikoki 713647 Jacke ohne Kettensägenschutz Größe XXXL
Artikel-Nr.:
     1955-39976242305
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     713647
EAN/GTIN:
     8717574022421
Suchbegriffe:
Forstjacke
Forstschutzjacke
Forstsicherheitsjacke
Forstwarnschutzjacke
Hikoki 713647 Jacke ohne Kettensägenschutz Größe XXXL
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
713647
Werksnummer:
713647
Länge netto mm:
350,00
Breite netto mm:
460,00
Höhe netto mm:
40,00
Gewicht netto Kg:
0,720000
Länge brutto mm:
350,00
Breite brutto mm:
460,00
Höhe brutto mm:
40,00
Gewicht brutto Kg:
0,720000
Ursprungsland:
IDN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,13*
€ 89,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,81*
€ 86,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,16*
€ 83,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,59*
€ 80,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,32*
€ 68,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.