Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikoki 713645 Jacke ohne Kettensägenschutz Größe XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikoki 713645 Jacke ohne Kettensägenschutz Größe XL
Hikoki 713645 Jacke ohne Kettensägenschutz Größe XL
Artikel-Nr.:
     1955-39976242291
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     713645
EAN/GTIN:
     8717574022407
Suchbegriffe:
Forstjacke
Forstschutzjacke
Forstsicherheitsjacke
Forstwarnschutzjacke
Hikoki 713645 Jacke ohne Kettensägenschutz Größe XL
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
713645
Werksnummer:
713645
Länge netto mm:
300,00
Breite netto mm:
400,00
Höhe netto mm:
40,00
Gewicht netto Kg:
0,702000
Länge brutto mm:
300,00
Breite brutto mm:
400,00
Höhe brutto mm:
40,00
Gewicht brutto Kg:
0,702000
Ursprungsland:
IDN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
XL
Weitere Suchbegriffe: Schnittschutzjacke, forstjacke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 50,27*
€ 67,18*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 55,10*
€ 72,21*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,18*
€ 79,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,78*
€ 77,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,82*
€ 73,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,28*
€ 71,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,84*
€ 68,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,27*
€ 59,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.