Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikoki 713637 Jacke mit Kettensägenschutz Größe XXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikoki 713637 Jacke mit Kettensägenschutz Größe XXXL
Hikoki 713637 Jacke mit Kettensägenschutz Größe XXXL
Artikel-Nr.:
     1955-39976242256
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     713637
EAN/GTIN:
     8717574022360
Suchbegriffe:
Forstjacke
Forstschutzjacke
Forstsicherheitsjacke
Forstwarnschutzjacke
Hikoki 713637 Jacke mit Kettensägenschutz Größe XXXL
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
713637
Werksnummer:
713637
Länge netto mm:
380,00
Breite netto mm:
620,00
Höhe netto mm:
80,00
Gewicht netto Kg:
1,892000
Länge brutto mm:
380,00
Breite brutto mm:
620,00
Höhe brutto mm:
80,00
Gewicht brutto Kg:
1,892000
Ursprungsland:
IDN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 115,97*
€ 147,03*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 117,97*
€ 148,16*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,03*
€ 174,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,62*
€ 169,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,89*
€ 161,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,18*
€ 152,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,97*
€ 138,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.