Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikoki 713634 Jacke mit Kettensägenschutz Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikoki 713634 Jacke mit Kettensägenschutz Größe L
Hikoki 713634 Jacke mit Kettensägenschutz Größe L
Artikel-Nr.:
     1955-39976242229
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     713634
EAN/GTIN:
     8717574022339
Suchbegriffe:
Forstjacke
Forstschutzjacke
Forstsicherheitsjacke
Forstwarnschutzjacke
Hikoki 713634 Jacke mit Kettensägenschutz Größe L
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
713634
Werksnummer:
713634
Länge netto mm:
380,00
Breite netto mm:
620,00
Höhe netto mm:
60,00
Gewicht netto Kg:
1,752000
Länge brutto mm:
380,00
Breite brutto mm:
620,00
Höhe brutto mm:
60,00
Gewicht brutto Kg:
1,752000
Ursprungsland:
BEL
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
L
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 97,68*
€ 125,11*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 100,34*
€ 126,25*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,11*
€ 148,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,98*
€ 145,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,06*
€ 138,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,38*
€ 133,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,68*
€ 116,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.