Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikoki 713605 Schnittschutzhose Größe XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikoki 713605 Schnittschutzhose Größe XL
Hikoki 713605 Schnittschutzhose Größe XL
Artikel-Nr.:
     1955-39976242145
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     713605
EAN/GTIN:
     8717574022216
Suchbegriffe:
Forstschutz-Hose
Forstschutzhose
Schnittschutz-Hose
Schnittschutzhose
Hikoki 713605 Schnittschutzhose Größe XL
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
713605
Werksnummer:
713605
Länge netto mm:
305,00
Breite netto mm:
380,00
Höhe netto mm:
100,00
Gewicht netto Kg:
1,612000
Länge brutto mm:
305,00
Breite brutto mm:
380,00
Höhe brutto mm:
100,00
Gewicht brutto Kg:
1,612000
Ursprungsland:
IDN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
XL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 95,62*
€ 122,35*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 98,07*
€ 123,49*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,35*
€ 145,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,16*
€ 141,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,33*
€ 134,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,15*
€ 131,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,62*
€ 113,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.