Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikoki 713549 Gummistiefel Größe 49 (14)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikoki 713549 Gummistiefel Größe 49 (14)
Hikoki 713549 Gummistiefel Größe 49 (14)
Artikel-Nr.:
     1955-39976242102
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     713549
EAN/GTIN:
     8717574018851
Suchbegriffe:
Agrar-Sicherheitsstiefel
Antirutschgummistiefel
Antirutschstiefel
Gummistiefel
Hikoki 713549 Gummistiefel Größe 49 (14)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
713549
Werksnummer:
713549
Länge netto mm:
115,00
Breite netto mm:
345,00
Höhe netto mm:
400,00
Gewicht netto Kg:
3,603500
Länge brutto mm:
115,00
Breite brutto mm:
345,00
Höhe brutto mm:
400,00
Gewicht brutto Kg:
3,603500
Ursprungsland:
MYS
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Stiefel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 95,14*
€ 121,91*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 97,06*
€ 123,07*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,91*
€ 145,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,55*
€ 141,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,02*
€ 132,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,58*
€ 128,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,14*
€ 113,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.