Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikoki 713542 Gummistiefel Größe 42 (8)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikoki 713542 Gummistiefel Größe 42 (8)
Hikoki 713542 Gummistiefel Größe 42 (8)
Artikel-Nr.:
     1955-39976242037
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     713542
EAN/GTIN:
     8717574018714
Suchbegriffe:
Agrar-Sicherheitsstiefel
Antirutschgummistiefel
Antirutschstiefel
Gummistiefel
Hikoki 713542 Gummistiefel Größe 42 (8)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
713542
Werksnummer:
713542
Länge netto mm:
105,00
Breite netto mm:
301,00
Höhe netto mm:
380,00
Gewicht netto Kg:
3,003500
Länge brutto mm:
105,00
Breite brutto mm:
301,00
Höhe brutto mm:
380,00
Gewicht brutto Kg:
3,003500
Ursprungsland:
MYS
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
42
Produktart:
Stiefel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 94,85*
€ 122,52*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 96,70*
€ 123,68*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,52*
€ 145,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,09*
€ 141,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,64*
€ 134,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,83*
€ 129,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,85*
€ 112,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.