Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikoki 713541 Gummistiefel Größe 41 (7)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikoki 713541 Gummistiefel Größe 41 (7)
Hikoki 713541 Gummistiefel Größe 41 (7)
Artikel-Nr.:
     1955-39976242027
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     713541
EAN/GTIN:
     8717574018691
Suchbegriffe:
Agrar-Sicherheitsstiefel
Antirutschgummistiefel
Antirutschstiefel
Gummistiefel
Hikoki 713541 Gummistiefel Größe 41 (7)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
713541
Werksnummer:
713541
Länge netto mm:
104,00
Breite netto mm:
295,00
Höhe netto mm:
380,00
Gewicht netto Kg:
2,903500
Länge brutto mm:
104,00
Breite brutto mm:
295,00
Höhe brutto mm:
380,00
Gewicht brutto Kg:
2,903500
Ursprungsland:
MYS
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
41
Produktart:
Stiefel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 95,27*
€ 122,28*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 96,45*
€ 123,44*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,28*
€ 145,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,79*
€ 141,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,16*
€ 133,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,87*
€ 128,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,27*
€ 113,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.