Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fristads 129523-540-2XL Flamestat T-Shirt, Langarm, Damen 7098 TFLH Flamestat Üb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fristads 129523-540-2XL Flamestat T-Shirt, Langarm, Damen 7098 TFLH Flamestat Üb
Fristads 129523-540-2XL Flamestat T-Shirt, Langarm, Damen 7098 TFLH Flamestat Üb
Fristads 129523-540-2XL Flamestat T-Shirt, Langarm, Damen 7098 TFLH Flamestat Üb
Artikel-Nr.:
     1955-39976239033
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     129523-540-2XL
EAN/GTIN:
     7322302818705
Suchbegriffe:
Damen-Langarmshirts
Damen-Longsleeves
Flammschutz Pullover
Lichtbogen Schutzshirt
Fristads 129523-540-2XL Flamestat T-Shirt, Langarm, Damen 7098 TFLH Flamestat Über die Schulter führende Reflexstreifen / Rippstrick an Hals und Armabschlüssen / Geprüft und zugelassen gemäß EN 61482-1-2 Klasse 1, EN 61482-1-1 EBT: 5,9 cal/cm² HAF: 78,9% (siehe Tabelle für Störlichtbogen geprüften Kleidungskombinationen EN 61482-1-2 Klasse 2 und offene Lichtbogen gemäß EN 61482-1-1), EN ISO 11612 A1 B1 C1 und EN 1149-5 / Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797 / OEKO-TEX® zertifiziert. 540 Dunkelblau 60% Modacryl, 37% Baumwolle, 3% antistatische Fasern. 230 g/m². IEC 61482-2 Schutz vor thermischen Gefahren durch Störlichtbogen ("Box Test" + "Offener Lichtbogentest"). Zertifizierte Schutzkleidung.;EN ISO 11612 Schutz vor Hitze und Flammen. Zertifizierte Schutzkleidung.;EN 1149 Schutz vor elektrostatischer Entladung. Zertifizierte Schutzkleidung.;ISO 15797 Industriewäsche geeignet. OEKO-TEX®;PRO-label Normalwaschgang bei 60°C;Nicht bleichen;Trocknen im Wäschetrockner möglich, bis 60°C;Bügeln mit einer Höchsttemperatur von 150°C;Nicht Trockenreinigen
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
129523-540-2XL
Werksnummer:
129523-540-2XL
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
0,600000
Ursprungsland:
LV
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
OEKO-TEX
Farbe:
Dunkelblau
Groesse:
2XL
Produktart:
T-Shirt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,14*
€ 109,63*
Lager 1955
113
€ 5,99*
ab € 85,04*
€ 110,17*
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 98,42*
€ 140,17*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,17*
€ 131,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,61*
€ 130,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,38*
€ 124,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,08*
€ 117,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,04*
€ 101,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
129523-540-S
ab € 85,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.