| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976238297 Herst.-Nr.: 129532-941-XS EAN/GTIN: 7322302838185 |
| |
|
| | |
| Fristads 129532-941-XS Softshell-Jacke Damen 4558 LSH - Atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend / Stehkragen / Durchgehender 2-Wege-Reißverschluss vorne / 2 Vordertaschen / Reflexbesätze / Elastischer Bund und Armabschlüsse / OEKO-TEX® zertifiziert. 941 Dunkelgrau 100% Polyester. 240 g/m². - OEKO-TEX® Normalwaschgang bei 60°C;Nicht bleichen;Trocknen im Wäschetrockner möglich, bis 60°C;Bügeln mit einer Höchsttemperatur von 110°C;Nicht Trockenreinigen Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 129532-941-XS | Werksnummer: | 129532-941-XS | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 0,500000 | Ursprungsland: | LV | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Zertifikat: | OEKO-TEX | Farbe: | Dunkelgrau | Groesse: | XS | Produktart: | Softshelljacke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damenjacke, Kansas-Jacke, Soft-Shell-Jacke, Softshell-Jacke, Softshelljacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Softshelljacke, Warnschutzsoftshelljacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, kansas-jacke xs, damen jacke, damen jacke xs |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 60,39* | € 77,27* | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 60,05* | € 77,30* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 62,72* | € 80,61* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 75,44* | € 95,76* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 69,23* | € 97,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|