Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kansas 130162-578-M Evolve Arbeitsjacke Evolve FlexForce Material, mechanischer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kansas 130162-578-M Evolve Arbeitsjacke Evolve FlexForce Material, mechanischer
Kansas 130162-578-M Evolve Arbeitsjacke Evolve FlexForce Material, mechanischer
Kansas 130162-578-M Evolve Arbeitsjacke Evolve FlexForce Material, mechanischer
Artikel-Nr.:
     1955-39976237663
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     130162-578-M
EAN/GTIN:
     7322302997646
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
arbeitsjacke marine größe m
Kansas 130162-578-M Evolve Arbeitsjacke Evolve FlexForce Material, mechanischer Stretch / Moderne Passform / Reißverschluss vorne / Brusttasche mit Druckknopf und Stifttasche / 2 Vordertaschen mit Druckknopf und Mesh-Futter / Innentasche aus Mesh-Material / Reflektierende Details / CORDURA®-Verstärkung an besonders beanspruchten Stellen / Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797 / OEKO-TEX® zertifiziert. 578 Navy/Dunkelblau 65% Polyester, 35% Baumwolle. 250 g/m². ISO 15797 Industriewäsche geeignet. OEKO-TEX®;PRO-label Normalwaschgang bei 85°C;Nicht bleichen;Trocknen im Wäschetrockner möglich, bis 60°C;Bügeln mit einer Höchsttemperatur von 150°C;Nicht Trockenreinigen
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
130162-578-M
Werksnummer:
130162-578-M
Gewicht netto Kg:
0,720000
Gewicht brutto Kg:
0,720000
Ursprungsland:
LA
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
OEKO-TEX
Farbe:
Navy/Dunkelblau
Groesse:
M
Produktart:
Arbeitsjacke
Weitere Suchbegriffe: arbeitsjacke blau, arbeitsjacke kansas
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 56,14*
€ 72,57*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,39*
€ 72,59*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,84*
€ 75,35*
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 64,81*
€ 91,15*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,57*
€ 86,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,59*
€ 85,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,64*
€ 81,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,49*
€ 80,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,14*
€ 66,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
130162-578-XS
ab € 56,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.