| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976237299 Herst.-Nr.: 131123-982-C52 EAN/GTIN: 7322302997400 |
| |
|
| | |
| Fristads 131123-982-C52 Handwerkerhose 2595 STFP - Mechanische Stretch-Qualität / 2 Vordertaschen / 2 lose hängende Taschen, 1 mit 3 kleineren Taschen und Werkzeugschlaufe und 1 mit einer zusätzlichen Tasche / Doppelschrittnaht / 2 Gesäßtaschen / 2 Oberschenkeltaschen / Zollstocktasche mit Werkzeugtasche, Stifttasche, Knopf und Schlaufe für Arbeitsmesser / Beintasche mit Patte und Klettverschluss, Handytasche und zusätzliche Tasche mit Patte und Klettverschluss, D-Ring unter Patte / CORDURA® verstärkte Knietaschen mit Außenöffnung / Höhenverstellung der Kniepolster in der Knietasche / CORDURA® verstärkte Beinabschlüsse / Zugelassen nach EN 14404 zusammen mit den Knieschoner 124292 / Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797 / OEKO-TEX® zertifiziert / Farbe 965 als Sonderanfertigung erhältlich / RFID-Chip kann als VAS-Lösung hinzugefügt werden. 982 Schwarz/Gelb 65% Polyester, 35% Baumwolle. 260 g/m². EN 14404 Knieschutz. Zertifizierte Schutzkleidung.;ISO 15797 Industriewäsche geeignet. OEKO-TEX®;PRO-label Normalwaschgang bei 85°C;Nicht bleichen;Trocknen im Wäschetrockner möglich, bis 60°C;Bügeln mit einer Höchsttemperatur von 150°C;Professionelle Trockenreinigung, normaler Prozess Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 131123-982-C52 | Werksnummer: | 131123-982-C52 | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 0,700000 | Ursprungsland: | LA | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Zertifikat: | OEKO-TEX | Farbe: | Schwarz/Gelb | Groesse: | C52 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, kansas arbeitshose gr52, arbeitshosen schwarz, arbeitshosen kansas |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 57,76* | € 74,96* | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 58,02* | € 74,98* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 66,39* | € 94,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|