Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fristads 131785-940-C46 Stretch-Hose 2578 STP Ultimate 4-Wege-Stretch-Material /


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fristads 131785-940-C46 Stretch-Hose 2578 STP Ultimate 4-Wege-Stretch-Material /
Fristads 131785-940-C46 Stretch-Hose 2578 STP Ultimate 4-Wege-Stretch-Material /
Fristads 131785-940-C46 Stretch-Hose 2578 STP Ultimate 4-Wege-Stretch-Material /
Artikel-Nr.:
     1955-39976236320
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     131785-940-C46
EAN/GTIN:
     7322303019613
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Fristads 131785-940-C46 Stretch-Hose 2578 STP Ultimate 4-Wege-Stretch-Material / Oberschenkelpaneel und Rückenteil aus 4-Wege-Ripstop-Stretch-Material / Gerippter Stretch am Hosenbund / D-Ring / 2 Vordertaschen / Doppelt verstärkte Schrittnaht / Hammerschlaufe / 2 Gesäßtaschen mit Reißverschluss / 2 Beintaschen mit Reißverschluss und Lüftungseinsätzen / CORDURA® verstärkte Zollstocktasche mit Werkzeugtasche und Stifttasche / Beintasche und Handytasche / Mit CORDURA® verstärkte Knietaschen, von innen zugänglich / Höhenanpassung der Kniepolster in den Knietaschen möglich / CORDURA®-verstärkte Beinabschlüsse, mit Druckknopfverschluss verstellbar / Geprüft und zugelassen gemäß EN 14404 mit Kniepolstern 124292. 940 Schwarz 55% Elastomultiester, 45% Polyester. 218 g/m². - - Normalwaschgang bei 60°C;Nicht bleichen;Nicht im Wäschetrockner trocknen;Nicht bügeln;Nicht Trockenreinigen
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
131785-940-C46
Werksnummer:
131785-940-C46
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
0,700000
Ursprungsland:
LA
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Schwarz
Groesse:
C46
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
32
€ 5,99*
ab € 108,50*
€ 139,21*
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 125,50*
€ 175,14*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,21*
€ 165,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,54*
€ 162,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,28*
€ 155,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,58*
€ 144,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,50*
€ 129,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
131785-940-C44
ab € 108,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.