| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976236305 Herst.-Nr.: 131785-940-C44 EAN/GTIN: 7322303019606 |
| |
|
| | |
| Fristads 131785-940-C44 Stretch-Hose 2578 STP Ultimate 4-Wege-Stretch-Material / Oberschenkelpaneel und Rückenteil aus 4-Wege-Ripstop-Stretch-Material / Gerippter Stretch am Hosenbund / D-Ring / 2 Vordertaschen / Doppelt verstärkte Schrittnaht / Hammerschlaufe / 2 Gesäßtaschen mit Reißverschluss / 2 Beintaschen mit Reißverschluss und Lüftungseinsätzen / CORDURA® verstärkte Zollstocktasche mit Werkzeugtasche und Stifttasche / Beintasche und Handytasche / Mit CORDURA® verstärkte Knietaschen, von innen zugänglich / Höhenanpassung der Kniepolster in den Knietaschen möglich / CORDURA®-verstärkte Beinabschlüsse, mit Druckknopfverschluss verstellbar / Geprüft und zugelassen gemäß EN 14404 mit Kniepolstern 124292. 940 Schwarz 55% Elastomultiester, 45% Polyester. 218 g/m². - - Normalwaschgang bei 60°C;Nicht bleichen;Nicht im Wäschetrockner trocknen;Nicht bügeln;Nicht Trockenreinigen Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 131785-940-C44 | Werksnummer: | 131785-940-C44 | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 0,700000 | Ursprungsland: | LA | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | Schwarz | Groesse: | C44 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 108,40* | € 138,09* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 125,06* | € 173,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|