| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976236086 Herst.-Nr.: 131763-982-XS EAN/GTIN: 7322303012997 |
| |
|
| | |
| Fristads 131763-982-XS Sweatshirt 7148 SHV Dynamic Kontrastfarben an den Schultern und den Seiteneinsätzen / Rundhalsausschnitt / Rippstrick an Hals und Armabschlüssen / Raglan-Ärmel / Farblich abgestimmte Nähte / Geprüft und zugelassen gemäß EN 13758-2 UPF 40+ UV-Schutz / Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797 / OEKO-TEX® zertifiziert. 982 Schwarz/Gelb 75% Polyester, 25% Baumwolle. 305 g/m². EN 13758-2 UV protection. Certified protective clothing. OEKO-TEX®;PRO-label Normalwaschgang bei 60°C;Nicht bleichen;Trocknen im Wäschetrockner möglich, bis 60°C;Bügeln mit einer Höchsttemperatur von 110°C;Nicht Trockenreinigen Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 131763-982-XS | Werksnummer: | 131763-982-XS | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 0,400000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Zertifikat: | OEKO-TEX | Farbe: | Schwarz/Gelb | Groesse: | XS | Produktart: | Sweatshirt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 29,66* | € 40,11* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 29,57* | € 40,29* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 34,33* | € 51,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|