| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976234850 Herst.-Nr.: 129025-556-L EAN/GTIN: 7322302817128 |
| |
|
| | |
| Fristads 129025-556-L Langarm-T-Shirt 7071 THV Dynamic Kontrastfarben an den Schultern und den Seiteneinsätzen / Rundhalsausschnitt / Rippstrick an Hals und Armabschlüssen / Raglan-Ärmel / Farblich passende Nähte / Geprüft und zugelassen gemäß EN 13758-2 UPF 40+ Schutzeigenschaften gegen ultraviolette Sonnenstrahlung / Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797 / OEKO-TEX® zertifiziert. 556 Marine/Warnschutz-Gelb 55 % Baumwolle, 45 % Polyester. 190 g/m² EN 13758-2 UV protection. Certified protective clothing.;ISO 15797 Industriewäsche geeignet. OEKO-TEX®;PRO-label Normalwaschgang bei 60°C;Nicht bleichen;Trocknen im Wäschetrockner möglich, bis 60°C;Bügeln mit einer Höchsttemperatur von 110°C;Nicht Trockenreinigen Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 129025-556-L | Werksnummer: | 129025-556-L | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 0,200000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Zertifikat: | OEKO-TEX | Farbe: | Marine/Warnschutz-Gelb | Groesse: | L | Produktart: | T-Shirt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sweatshirt (Herren), Herren-Shirt, Herren-T-Shirts, Herrenshirt, T-Shirt UV, UV-Schutz Shirt, UV-Shirt, Warnschutzpullover, Warnschutz T-Shirt, Warnschutz-Shirt, Warnschutzshirt, herren-sweatshirt navy gr. l, t-shirt uv, warnschutz t-shirt baumwolle |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 21,74* | € 29,42* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 21,80* | € 29,45* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 27,49* | € 36,91* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 25,17* | € 37,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|