| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2019609903 Herst.-Nr.: 41958_30D EAN/GTIN: 4025888281415 |
| |
|
| | |
| LENS SCHUTZBRILLE MIT DIOPTRIENKORREKTUR TECTOR® EN 166, SICHTSCHEIBE KLAR Gr.30D Norm: EN 166 Material: Sichtscheibe: Polycarbonat Farbe: Rahmen/Bügel: klar / gelb Sichtscheibe: klar • Sichtscheibe mit optischer Lesekorrektur in verschiedenen Stärken • antikratzbeschichtet • gummierte Bügel • elastischer Nasenbügel • Gewicht: ca. 27 g Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 41958_30D | Werksnummer: | 41958-30D | Gewicht netto Kg: | 0,120000 | Gewicht brutto Kg: | 0,120000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 3 | Material: | TECTOR® EN 166, SICHTSCHEIBE KLAR | Produktart: | Schutzbrille |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, schutzbrille en 166 scheiben klar polycarbonat, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166 |
| | |
| |