Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REINHOLD Multinorm PU-Regenjacke NORWAY, Gelb, EN ISO 20471/3, EN 343, EN I Gr.S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REINHOLD Multinorm PU-Regenjacke NORWAY, Gelb, EN ISO 20471/3, EN 343, EN I Gr.S
REINHOLD Multinorm PU-Regenjacke NORWAY, Gelb, EN ISO 20471/3, EN 343, EN I Gr.S
REINHOLD Multinorm PU-Regenjacke NORWAY, Gelb, EN ISO 20471/3, EN 343, EN I Gr.S
Artikel-Nr.:
     1955-2019609896
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     2351_0
EAN/GTIN:
     4025888277067
Suchbegriffe:
PU-Jacke
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
REINHOLD MULTINORM PU-REGENJACKE NORWAY, GELB, EN ISO 20471/3, EN 343, EN ISO 14116, EN 1149- Gr.S Norm: EN ISO 20471, Klasse 3, EN 343 Klasse 3/1, EN ISO 14116, Index 1, EN 1149-5, EN ISO 13688 Obermaterial: PU auf Polyester-Trägermaterial, ca. 190 g/m² Wassersäule: 8.000mm Farbe: fluoreszierend gelb Größen: S-XXXL • wind- und wasserdicht, atmungsaktiv • extrem leichtes, geschmeidiges Material • Nähte doppelt verschweißt • geschweißte Reflexstreifen, dadurch keine zusätzlichen Nähte • flammhemmend gem. EN ISO 14116, Index 1 • antistatisch gem. EN 1149-5 • dehnbar in Längs- und Querrichtung • verdeckter Front-Reißverschluss mit zusätzlichen Druckknopfverschlüssen • Kapuze mit innenliegendem Kordelzug • Ärmelbund mit Druckknopf weitenverstellbar • die Jacken sind von außen als Multinorm-Schutzkleidung erkennbar durch die Multinorm-Embleme auf dem linken Oberarm Taschen: • 2 Taschen mit Patten
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2351_0
Werksnummer:
2351-0
Gewicht netto Kg:
1,500000
Gewicht brutto Kg:
1,500000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Groesse:
0-S(46/48)
Norm:
EN ISO 20471
Material:
NORWAY, GELB, EN ISO 20471/3, EN 343, EN
Produktart:
Regenjacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,58*
€ 49,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,89*
€ 48,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,05*
€ 46,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.