Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BREAKER Schutzbrille TECTOR® EN 166, mit Erweiterungs-Kit, Sichtscheibe Klar


Menge:  Packung  
Produktinformationen
BREAKER Schutzbrille TECTOR® EN 166, mit Erweiterungs-Kit, Sichtscheibe Klar
BREAKER Schutzbrille TECTOR® EN 166, mit Erweiterungs-Kit, Sichtscheibe Klar
BREAKER Schutzbrille TECTOR® EN 166, mit Erweiterungs-Kit, Sichtscheibe Klar
Artikel-Nr.:
     1955-2019609891
Hersteller:
     Tector
Herst.-Nr.:
     4159
EAN/GTIN:
     4025888281439
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
BREAKER Schutzbrille TECTOR® EN 166, mit Erweiterungs-Kit, Sichtscheibe Klar Norm: EN 166 Material: Sichtscheibe: Polycarbonat, Bügel: TPR Farbe: Rahmen/Bügel: schwarz /grün Sichtscheibe: klar • antikratzbeschichtet • gummierte, flexible Bügel • inklusive Erweiterungs-Kit bestehend aus Kopfband für optimalen Halt und Schaumstoffpolsterung für optimalen Tragekomfort und Staubdichtigkeit • Gewicht: ca. 30g (ca. 46g inkl. Kit)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
4159
Werksnummer:
4159
Gewicht netto Kg:
0,120000
Gewicht brutto Kg:
0,120000
Ursprungsland:
TW
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Material:
EN 166, MIT ERWEITERUNGS-KIT, SICHTSCHEI
Produktart:
Schutzbrille
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,09008*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 3,84084* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,45008*
€ 73,1256
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 59,63004*
€ 70,95975
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,14004*
€ 67,99665
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,48008*
€ 66,0213
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 53,25*
€ 63,3675
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,09008*
€ 54,8472
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.