| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2019609859 Herst.-Nr.: 23506_2 EAN/GTIN: 4025888277623 |
| |
|
| | |
| TAMMO WARNSCHUTZWESTE, FLAMMHEMMEND ORANGE SAFESTYLE, EN ISO 20471/2, EN ISO 14116, EN ISO 13688 Gr.L Norm: EN ISO 20471 Klasse 2 EN ISO 14116, Index 1 EN ISO 13688 Obermaterial: 100% Polyester Farbe: fluoreszierend orange Größen: S-XXXXL • hochwertige flammhemmende Reflexstreifen • mit Schulterreflex • langer Klettverschluss für stabiles und einfaches Verschließen • leicht und bequem • einzeln im PE-Beutel verpack Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 23506_2 | Werksnummer: | 23506-2 | Gewicht netto Kg: | 0,400000 | Gewicht brutto Kg: | 0,400000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | orange | Groesse: | 2-L(54/56) | Norm: | EN ISO 20471 | Material: | SAFESTYLE, EN ISO 20471/2, EN ISO 14116, | Produktart: | Warnschutz-Weste |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Signalweste, Verkehrsweste, Kennzeichnungs-Westen, Kennzeichnungswesten, Sicherheitsweste, Warnschutzwendeweste, Warnschutzweste, Warnweste, sicherheitsweste orange l, kennzeichnungswesten, kennzeichnungsweste orange |
| | |
| |