| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2019609853 Herst.-Nr.: 23505_6 EAN/GTIN: 4025888277593 |
| |
|
| | |
| DAMIAN WARNSCHUTZWESTE, FLAMMHEMMEND GELB SAFESTYLE, EN ISO 20471/2, EN ISO 14116, EN ISO 13688 Gr.XXXXL Norm: EN ISO 20471 Klasse 2 EN ISO 14116, Index 1 EN ISO 13688 Obermaterial: 100% Polyester Farbe: fluoreszierend gelb Größen: S-XXXXL • hochwertige flammhemmende Reflexstreifen • mit Schulterreflex • langer Klettverschluss für stabiles und einfaches Verschließen • leicht und bequem • einzeln im PE-Beutel verpackt Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 23505_6 | Werksnummer: | 23505-6 | Gewicht netto Kg: | 0,400000 | Gewicht brutto Kg: | 0,400000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | gelb | Groesse: | 6-XXXXL(70/72) | Norm: | EN ISO 20471 | Material: | SAFESTYLE, EN ISO 20471/2, EN ISO 14116, | Produktart: | Warnschutz-Weste |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Signalweste, Verkehrsweste, Kennzeichnungs-Westen, Kennzeichnungswesten, Sicherheitsweste, Warnschutzwendeweste, Warnschutzweste, Warnweste, sicherheitsweste gelb 4xl, kennzeichnungswesten, kennzeichnungswesten gelb |
| | |
| |