Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WHITEMASTER PVC-STIEFEL Gr.37 EN ISO 20345 S 4 WEISS


Menge:  Paar  
Produktinformationen
WHITEMASTER PVC-STIEFEL Gr.37 EN ISO 20345 S 4 WEISS
WHITEMASTER PVC-STIEFEL Gr.37 EN ISO 20345 S 4 WEISS
Artikel-Nr.:
     1955-2019609823
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     35472_37
EAN/GTIN:
     4025888281231
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
WHITEMASTER PVC-STIEFEL EN ISO 20345 S 4 WEISS Gr.37 EN ISO 20345 S4 SRA Material: Schaft: PVC Sohle: PVC/Nitril Gewicht: 2,1 kg/Paar Farbe: Schaft: weiß Sohle: weiß Schafthöhe: ca. 38 cm Größen: 39–48 • Stahlkappe • antistatische, bedingt öl-, säure-, benzin- und fettbeständige Laufsohle
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
35472_37
Werksnummer:
35472-37
Gewicht netto Kg:
1,500000
Gewicht brutto Kg:
1,500000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Groesse:
37
Material:
EN ISO 20345 S 4 WEISS
Produktart:
PVC-Stiefel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 22,11*
€ 26,31
pro Paar
ab 2 Paar
€ 21,83*
€ 25,98
pro Paar
ab 5 Paar
€ 20,55*
€ 24,45
pro Paar
ab 10 Paar
€ 19,74*
€ 23,49
pro Paar
ab 20 Paar
€ 19,05*
€ 22,67
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 15,43*
€ 18,36
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.