Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WORKMASTER - PVC-STIEFEL Gr.38 EN ISO 20345 S 5 SCHWARZ


Menge:  Paar  
Produktinformationen
WORKMASTER - PVC-STIEFEL Gr.38 EN ISO 20345 S 5 SCHWARZ
WORKMASTER - PVC-STIEFEL Gr.38 EN ISO 20345 S 5 SCHWARZ
Artikel-Nr.:
     1955-2019609819
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     35376_38
EAN/GTIN:
     4025888281125
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
WORKMASTER - PVC-STIEFEL EN ISO 20345 S 5 SCHWARZ Gr.38 Norm: EN ISO 20345 S5 SRA Material: Schaft: PVC Sohle: PVC/Nitril Gewicht: 2,1 kg/Paar Schafthöhe: ca. 38 cm Farbe: Schaft: schwarz Sohle: schwarz Größen: 37-48 • gute Flexibilität auch bei niedrigen Temperaturen • Verstärkungsrippen auf dem Schaft • 2-fach kürzbar • robuste Qualität • made in Italy • Stahlkappe und korrosionsfreie Stahlzwischensohle • antistatische, bedingt öl-, säure-, benzin- und fettbeständige Laufsohle
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
35376_38
Werksnummer:
35376-38
Gewicht netto Kg:
1,500000
Gewicht brutto Kg:
1,500000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
38
Material:
EN ISO 20345 S 5 SCHWARZ
Produktart:
PVC-Stiefel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 13,45*
€ 20,08*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 14,07*
€ 20,23*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 20,23*
€ 24,07
pro Paar
ab 2 Paar
€ 19,53*
€ 23,24
pro Paar
ab 5 Paar
€ 18,48*
€ 21,99
pro Paar
ab 10 Paar
€ 17,87*
€ 21,27
pro Paar
ab 20 Paar
€ 17,19*
€ 20,46
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 14,07*
€ 16,74
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.