Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IVAR ÄRMELSCHONER WEISS


Menge:  Packung  
Produktinformationen
IVAR ÄRMELSCHONER WEISS
IVAR ÄRMELSCHONER WEISS
Artikel-Nr.:
     1955-2019609736
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2870
EAN/GTIN:
     3494410015599
Suchbegriffe:
Arm-Schnittschutz
Armschützer
Armstulpen
Schutzärmel
IVAR ÄRMELSCHONER WEISS Material: PU auf Polyamid-Trägermaterial Farbe: weiß Größe: universal • geschmeidiges Material • geringes Gewicht • Halt am Handgelenk durch Neopren Manschette • Halt am Bizeps durch Gummizug am Ende • lebensmittelgeeignet
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2870
Werksnummer:
2870
Gewicht netto Kg:
0,300000
Gewicht brutto Kg:
0,300000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Material:
WEISS
Produktart:
Ärmelschoner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 674,32*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Paar (ab € 13,4864* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 780,99*
€ 929,3781
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 766,42*
€ 912,0398
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 734,10*
€ 873,579
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 711,99*
€ 847,2681
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 674,32*
€ 802,4408
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.