Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LARI CLOG Gr.46 WICA® WEISS EN ISO 20347 OB A E FO SRC


Menge:  Paar  
Produktinformationen
LARI CLOG Gr.46 WICA® WEISS EN ISO 20347 OB A E FO SRC
LARI CLOG Gr.46 WICA® WEISS EN ISO 20347 OB A E FO SRC
LARI CLOG Gr.46 WICA® WEISS EN ISO 20347 OB A E FO SRC
Artikel-Nr.:
     1955-2019609644
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     34633_46
EAN/GTIN:
     4025888278088
Suchbegriffe:
ESD-Clogs
Antirutsch-Clogs
Clogs
Pantoletten
LARI CLOG WICA® WEISS EN ISO 20347 OB A E FO SRC Gr.46 EN ISO 20347 OB A E FO SRC Farbe: weiß Schuhweite: 10,5 Größen: 36–48 • Schaft aus Leder • gepolsterter Schaftrand • atmungsaktives Innenfutter • größenverstellbarer, klappbarer Fersenriemen mit Schnalle • Lederbedeckte, anatomisch geformte Decksohle • antibakterielle Ausstattung • besonders rutschhemmende, antistatische, öl- und säurebeständige 1-Schichten-PUR-Sohle

Etikett erst entfernen falls eine Rückgabe ausgeschlossen ist.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
34633_46
Werksnummer:
34633-46
Gewicht netto Kg:
1,200000
Gewicht brutto Kg:
1,200000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Groesse:
46
Material:
*WICA®* WEISS EN ISO 20347 OB A E FO SRC
Produktart:
Clog
Weitere Suchbegriffe: clog weiss 46, esd-clogs weiss, esd clogs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 22,47*
€ 26,74
pro Paar
ab 2 Paar
€ 22,22*
€ 26,44
pro Paar
ab 5 Paar
€ 21,15*
€ 25,17
pro Paar
ab 10 Paar
€ 20,31*
€ 24,17
pro Paar
ab 20 Paar
€ 19,29*
€ 22,96
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 16,03*
€ 19,08
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.