Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2019583989 Herst.-Nr.: 550.1649 EAN/GTIN: 4042146753699 |
| |
|
| | |
| 12V / 24V Digital-Batterie- und Ladesystemtester mit integriertem Drucker - geeignet für 12 Volt-Batterien (Bleisäure-, Gel-, Nasszellen-, MF-, VRLA-, EFB-, AGM flat-, AGM spiral- und Tiefzyklusbatterien)
- menügeführte, intuitive Bedienung
- mit integriertem Thermodrucker
- automatische Steuerung des kompletten Testvorgangs durch Menüführung
- zum schnellen und einfachen Ermitteln der Batterie-Leistungsfähigkeit unter Berücksichtigung der Temperaturkompensation
- überprüft Batteriezustand, Ladezustand, Innenwiderstand, Kaltstart-Stromwert
- Batterieauswertung erfolgt schnell und präzise über Druckprotokoll
- mit Überprüfungsfunktion für Starterbatterie, Anlasser und Ladekreismessung
- Prüfprotokoll unterstützt die Argumentation gegenüber dem Werkstattkunden
- der Anschluss an die Batterie erfolgt über zwei kunststoffummantelte Krokodilpolklemmen
- Vermeiden einer Überlastung der Batterie durch zu lange Messdauer
- beleuchtetes und sehr gut ablesbares Digital-Display
- 3 m langes Kabel ermöglicht flexibles Arbeiten
- inklusive 3 Thermopapierrollen, Speicherkarte und USB-Datenkabel
- in praktischer Aufbewahrungstasche
Weitere Informationen: | | eClassID: | 21019000 | HerstellerNr: | 550.1649 | Werksnummer: | 550.1649 | Länge netto mm: | 41,00 | Breite netto mm: | 49,00 | Höhe netto mm: | 68,00 | Gewicht netto Kg: | 0,750000 | Gewicht brutto Kg: | 0,750000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | 12V / 24V Digital-Batterie- und Ladesyst |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 229,66* | € 265,61* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 255,70* | € 293,03* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 265,44* | € 303,31* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 267,99* | € 307,82* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 272,36* | € 310,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|