Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-550.1649 Herst.-Nr.: 550.1649 EAN/GTIN: 4042146753699 |
| | |
|
| | |
| - geeignet für 12 Volt-Batterien (Bleisäure-, Gel-, Nasszellen-, MF-, VRLA-, EFB-, AGM flat-, AGM spiral- und Tiefzyklusbatterien)
- menügeführte, intuitive Bedienung
- mit integriertem Thermodrucker
- automatische Steuerung des kompletten Testvorgangs durch Menüführung
- zum schnellen und einfachen Ermitteln der Batterie-Leistungsfähigkeit unter Berücksichtigung der Temperaturkompensation
- überprüft Batteriezustand, Ladezustand, Innenwiderstand, Kaltstart-Stromwert
- Batterieauswertung erfolgt schnell und präzise über Druckprotokoll
- mit Überprüfungsfunktion für Starterbatterie, Anlasser und Ladekreismessung
- Prüfprotokoll unterstützt die Argumentation gegenüber dem Werkstattkunden
- der Anschluss an die Batterie erfolgt über zwei kunststoffummantelte Krokodilpolklemmen
- Vermeiden einer Überlastung der Batterie durch zu lange Messdauer
- beleuchtetes und sehr gut ablesbares Digital-Display
- 3 m langes Kabel ermöglicht flexibles Arbeiten
- inklusive 3 Thermopapierrollen, Speicherkarte und USB-Datenkabel
- in praktischer Aufbewahrungstasche
Weitere Informationen: | | Anzeige: | digital | Arbeitsbereich CA / MCA: | 40-2.000 CCA | Arbeitsbereich CCA: | 40-2.000 CCA | Arbeitsbereich DIN: | 40-2.000 CCA | Arbeitsbereich EN: | 40-2.000 CCA | Arbeitsbereich IEC: | 40-2.000 CCA | Arbeitsbereich JIS#: | 40-2.000 CCA | Arbeitsbereich SAE: | 40-2.000 CCA | Arbeitstemperatur: | 0°C bis +55°C | Anwendungsbereich allgemein: | für 12 Volt Starterbatterien | Ersatz-Thermorolle: | 550.1647 | Frequenz: | 100 Hz | Gewicht [g]: | 750 g | Herstellernummer: | 550.1649 | Messbereich: | 9-36 V | Messgenauigkeit1: | +/- 0,5 Megaohm | Spannungsbereich: | 9-36 V | Videolink Anwendung: | https://youtu.be/8yAt--jQZ64 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | Frei Haus | ab € 231,26* | € 264,01* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 255,30* | € 292,08* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 264,83* | € 302,44* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 268,62* | € 307,20* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 269,29* | € 313,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|