| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2019582781 Herst.-Nr.: 127732-196-C46 EAN/GTIN: 7322302737563 |
| |
|
| | |
| Fristads 127732-196-C46 High Vis Handwerker Stretch-Hose Kl. 1 2706 PLU C46 Warnschutz-Gelb/Schwarz High Visibility Stretch-Einsätze an Seiten, Passe und Schritt / 2 CORDURA®-verstärkte lose hängende Außentaschen # eine mit 3 kleinen Taschen und Werkzeugschlaufen, die andere mit extra Tasche / 2 Seitentaschen / D-Ring / 2 Gesäßtaschen mit Reißverschluss / Doppelt verst ärkte Schrittnaht / Hammerschlaufe / Zollstocktasche mit Werkzeugtasche, Stifttasche, Knopf und Schlaufe für ein Arbeitsmesser / Multifunktionale Beintasche mit Handytasche, Ausweistasche und Reißverschlusstasche / CORDURA®-verstärkte Knietaschen, mit Öffnun innen, für höhenverstellbare Kniepolster / CORDURA®-verstärkte Beinabschlüsse / Geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 20471 Klasse 1 und EN 14404 (in Kombination mit Kniepolster 124292) / OEKO-TEX® zertifiziert.
Warnschutz-Gelb/Schwarz C46 80% polyester, 20% cotton. 300 g/m². Stretch fabb Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 127732-196-C46 | Werksnummer: | 127732-196-C46 | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 0,970000 | Ursprungsland: | LA | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Zertifikat: | OEKO-TEX | Farbe: | Warnschutz-Gelb/Schwarz | Groesse: | C46 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeits-Bermuda, Arbeits-Shorts, Arbeitsbermuda, Arbeitsshort, Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Stretch-Hose, Stretchhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, arbeitshose gr 46, arbeitshose gelb, arbeitshose fristads kansas |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 89,59* | € 112,99* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 89,93* | € 113,54* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 103,76* | € 144,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|