| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2019582399 Herst.-Nr.: 127663-196-XL EAN/GTIN: 7322302728134 |
| |
|
| | |
| Fristads 127663-196-XL High Vis Airtech® Jacke Damen Kl. 3 4518 GTT XL Warnschutz-Gelb/Schwarz High Visibility 2.0 Airtech®, wind- und wasserdicht, atmungsaktiv / Abnehmbare Kapuze, mit Zugband verstellbar / Kragen mit Fleece-Futter / Reflexbesätze im Schulterbereich / Verdeckter 2-Wege-Reißverschluss bis zum oberen Kragenrand / 2 Brusttaschen mit Reißverschluss / Aus weistasche / Kartentasche mit Handytasche innen / 2 mit Fleece gefütterte Vordertaschen mit Reißverschluss / Mit Kordel verstellbarer Saum / 2 Innentaschen mit Reißverschluss / Netzfutter / Reißverschluss im Futter ermöglicht Stickereien und Wärmetransfers / Elastische Ärmelinnenbündchen mit Daumenschlaufen / Verstellbare Armabschlüsse / Verlängerte Rückenpartie / Wassersäule 10.000 mm / Geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 20471 Klasse 2 (Gr. XS#S) und Klasse 3 (Gr. M#3XL), EN 343 Klasse 3/3 / Industriewä
Warnschutz-Gelb/Schwarz XL Airtech®, 100% polyester, breathable, wind and ww Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 127663-196-XL | Werksnummer: | 127663-196-XL | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 1,100000 | Ursprungsland: | LV | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | Warnschutz-Gelb/Schwarz | Groesse: | XL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, regenjacke gelb xl, damen jacke, damen jacke xl |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 129,24* | € 161,61* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 130,61* | € 162,36* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 150,21* | € 203,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|