Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fristads 127663-171-2XL High Vis Airtech® Jacke Damen Kl. 3 4518 GTT 2XL Warnsch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fristads 127663-171-2XL High Vis Airtech® Jacke Damen Kl. 3 4518 GTT 2XL Warnsch
Fristads 127663-171-2XL High Vis Airtech® Jacke Damen Kl. 3 4518 GTT 2XL Warnsch
Fristads 127663-171-2XL High Vis Airtech® Jacke Damen Kl. 3 4518 GTT 2XL Warnsch
Artikel-Nr.:
     1955-2019582179
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     127663-171-2XL
EAN/GTIN:
     7322302728073
Suchbegriffe:
Damen Jacke
Damenjacke
Kansas-Jacke
SI Jacke
Fristads 127663-171-2XL High Vis Airtech® Jacke Damen Kl. 3 4518 GTT 2XL Warnschutz-Gelb/Marine High Visibility 2.0
Airtech®, wind- und wasserdicht, atmungsaktiv / Abnehmbare Kapuze, mit Zugband verstellbar / Kragen mit Fleece-Futter / Reflexbesätze im Schulterbereich / Verdeckter 2-Wege-Reißverschluss bis zum oberen Kragenrand / 2 Brusttaschen mit Reißverschluss / Aus weistasche / Kartentasche mit Handytasche innen / 2 mit Fleece gefütterte Vordertaschen mit Reißverschluss / Mit Kordel verstellbarer Saum / 2 Innentaschen mit Reißverschluss / Netzfutter / Reißverschluss im Futter ermöglicht Stickereien und Wärmetransfers / Elastische Ärmelinnenbündchen mit Daumenschlaufen / Verstellbare Armabschlüsse / Verlängerte Rückenpartie / Wassersäule 10.000 mm / Geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 20471 Klasse 2 (Gr. XS#S) und Klasse 3 (Gr. M#3XL), EN 343 Klasse 3/3 / Industriewä

Warnschutz-Gelb/Marine 2XL
Airtech®, 100% polyester, breathable, wind and ww
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
127663-171-2XL
Werksnummer:
127663-171-2XL
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
1,100000
Ursprungsland:
LV
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Warnschutz-Gelb/Marine
Groesse:
2XL
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 130,00*
€ 162,21*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 129,50*
€ 162,23*
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 150,33*
€ 203,99*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,21*
€ 193,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,34*
€ 189,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,73*
€ 180,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,81*
€ 167,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,00*
€ 154,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
127663-171-XS
ab € 129,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.