Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fristads 121671-940-D116 Bundhose 2100 STF D116 Schwarz Service


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fristads 121671-940-D116 Bundhose 2100 STF D116 Schwarz Service
Fristads 121671-940-D116 Bundhose 2100 STF D116 Schwarz Service
Fristads 121671-940-D116 Bundhose 2100 STF D116 Schwarz Service
Artikel-Nr.:
     1955-2019581197
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     121671-940-D116
EAN/GTIN:
     7322302695115
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Fristads 121671-940-D116 Bundhose 2100 STF D116 Schwarz Service
Mechanisches Stretch-Gewebe / Verdeckte Knopfleiste / 2 Vordertaschen / 2 Gesäßtaschen / 2 Beintaschen mit Patte und Klettverschluss, Handytasche mit Patte und Klettverschluss sowie 2 Stifttaschen / 5cm Beinverlängerung möglich / Industriewäsche geeignet / gemaß ISO 15797 / OEKO-TEX® zertifiziert.

Schwarz D116
65% polyester, 35% cotton.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
121671-940-D116
Werksnummer:
121671-940-D116
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
0,490000
Ursprungsland:
LA
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
OEKO-TEX
Farbe:
schwarz
Groesse:
D116
Produktart:
Bundhose
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,86*
€ 59,14*
Lager 1955
38
€ 5,99*
ab € 45,40*
€ 59,43*
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 51,81*
€ 75,07*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,43*
€ 70,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,89*
€ 70,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,79*
€ 66,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,31*
€ 65,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,94*
€ 61,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,40*
€ 54,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
121671-940-C42
ab € 45,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.