| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2019580458 Herst.-Nr.: 127566-940-XS EAN/GTIN: 7322302730717 |
| |
|
| | |
| Fristads 127566-940-XS Regenset 4099 LRS XS Schwarz Wind, rain & cold Jacke: Kapuze mit Riemen verstellbar und mit Klettverschluss zusammenfaltbar / Öffnung vorne mit Druckknopfverschluss und Innenblende mit Klettverschluss / 2 Vordertaschen mit Druckknopfverschluss / Ventilationsöffnungen hinten / Raglan-Ärmel / Verstellba re Armabschlüsse mit Druckknopfverschluss / Reflexbesätze an den Schultern. Hose: Elastischer Bund, mit Riemen verstellbar / Verstellbare Beinabschlüsse mit Druckknöpfen / Reflexbesätze an den Beinen / Geprüft und zugelassen gemäß EN 343 Klasse 3/1.
Schwarz XS 100% polyester. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 127566-940-XS | Werksnummer: | 127566-940-XS | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 0,760000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Groesse: | XS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 73,16* | € 93,88* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 73,16* | € 94,23* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 84,30* | € 119,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|