| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2019559623 Herst.-Nr.: 23541_6 EAN/GTIN: 4025888266351 |
| |
|
| | |
| EUGEN WARNSCHUTZ PILOTJACKE ORANGE Gr.XXXXL SAFESTYLE®, EN ISO 20471, EN343 Norm: EN ISO 20471 Klasse 3, EN 343 Klasse 3/1, EN ISO 13688 Obermaterial: 100% Polyester, Oxford, PU-beschichtet Wassersäule: 2.000 mm Wattierung: 100% Polyester Futter: 100% Polyester Farbe: fluoreszierend orange Größen: S–XXXXL • Material ist wind- und wasserdicht • Nähte geschweißt • Kapuze im Kragen integriert • weitenregulierbarer Ärmelbund mittels Klettverschluss und mit integriertem Strickbund • elastischer Saum • mit Patte abgedeckter Front-Reißverschluss Taschen: • 2 Hüfttaschen mit Patten • 1 Innentasche im Futter Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 23541_6 | Werksnummer: | 23541-6 | Gewicht netto Kg: | 1,500000 | Gewicht brutto Kg: | 1,500000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | orange | Groesse: | 6-XXXXL(70/72) | Norm: | EN ISO 20471 | Material: | SAFESTYLE®, EN ISO 20471, EN343 | Produktart: | Warnschutz-Pilotjacke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Bomberjacke, Warnschutz-Pilotenjacke, Warnschutz-Pilotjacke, Warnschutzbomberjacke, Warnschutzpilotenjacke, Warnschutzpilotjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, winterjacke orange 4xl, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke orange |
| | |
| |