| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2019559607 Herst.-Nr.: 23436_6 EAN/GTIN: 4025888271454 |
| |
|
| | |
| LUKAS WATTIERTE WARNSCHUTZ-SOFTSHELLJACKE Gr.XXXXL ELYSEE® ORANGE / SCHWARZ, EN ISO 20471/3 Norm: EN ISO 20471 Klasse 3, EN ISO 13688 Obermaterial: 100% Polyester, 3-Lagenlaminat (Softshell) Atmungsaktivität: 1.000 g/m²/24h Wassersäule: 5.000 mm Futter: 100% Polyester Farbe: fluoreszierend orange/schwarz Größen: S-XXXXL • Softshell-Material ist wind- und wasserdicht, sowie atmungsaktiv durch 3-Lagenlaminat • robuster YKK® Front-Reißverschluss mit Patte • hoch abriebfestes, robustes Softshellmaterial • thermofixierte Reflexstreifen, dadurch keine zusätzlichen Nähte • Reflexstreifen aus 3M™Scotchlite™ 5510 Reflexmaterial • herausnehmbares, wärmendes Stepp-Innenfutter mit Strickbündchen an den Manschetten • Außenjacke mit weicher, bequemer Fleece-Innenseite • Reflexmaterial vorne, hinten, Schulter und Ärmel • weitenverstellbarer Saum und Ärmelsaum • verstellbare und abnehmbare Kapuze • einfache Emblemanbringung durch herausnehmbares Futter Taschen: • 2 seitliche Hüfttaschen mit Reißverschlüssen • 1 Brusttasche • 1 Innentasche im Futter Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 23436_6 | Werksnummer: | 23436-6 | Gewicht netto Kg: | 1,700000 | Gewicht brutto Kg: | 1,700000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Groesse: | 6-XXXXL(70/72) | Produktart: | Softshelljacke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 50,45* | € 66,44* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 50,94* | € 67,05* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 76,80* | € 97,92* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 75,47* | € 108,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|