| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2019537055 Herst.-Nr.: 1015362 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Honeywell 1015362 A700 Schutzbrille TSR HC Schutzbrille Serie A700. Preiswerter und moderner Augenschutz mit sportiven Bügeln – stylisch und gleichzeitig hoher Tragekomfort. Sportlich ergonomisches Design. Sichtscheibe 2,0 mm.Norm: ANSI Z87.1, EN 166, EN 170, EN 172 Rahmen: Grau Sichtscheibe: PC, TSR grau, HC kratzfest Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1015362 | Werksnummer: | 1120188895 | Gewicht netto Kg: | 0,980000 | Gewicht brutto Kg: | 0,980000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Schutzbrille |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, einscheibenbrille en 166, arbeitsschutzbrille |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 10 | | € 5,99* | ab € 3,20* | € 4,44* | | | | | | 18 Tage | | | 10 | | € 6,95* | ab € 3,46* | € 4,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 44,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|