| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2019331766 Herst.-Nr.: 100973-130-2XL EAN/GTIN: 7322302301887 |
| |
|
| | |
| Rundhalsausschnitt mit Rippstrickbündchen / Brusttasche / Gestreifte Reflexstreifen / Baumwoll-Innenseite / Geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 20471 Klasse 2 (Gr. XS-M) und Klasse 3 (Gr. L-3XL). 84% Polyester, 16% Baumwolle Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 100973-130-2XL | Werksnummer: | 100973-130-2XL | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 0,234000 | Ursprungsland: | UA | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | gelb | Groesse: | 2XL | Produktart: | T-Shirt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 37,08* | € 49,68* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 37,35* | € 49,91* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 42,69* | € 62,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|