| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2019331085 Herst.-Nr.: 100561-940-3XL EAN/GTIN: 7322302456259 |
| |
|
| | |
| Abnehmbare Kapuze mit Kordel / Knopf- und Reißverschluss / Verstellbare Armabschlüsse / Kordel an Unterkante / Ausweistasche / 2 Vordertaschen / Innentasche mit Knopf / Handytasche / Geprüft und zugelassen gemäß EN 343 Klasse 3/2. 100% Polyester Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 100561-940-3XL | Werksnummer: | 100561-940-3XL | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 0,750000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Groesse: | 3XL | Produktart: | Regenjacke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 56,55* | € 73,52* | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 56,57* | € 73,54* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 70,89* | € 90,74* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 65,02* | € 92,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|