| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2019330909 Herst.-Nr.: 109849-940-2XL EAN/GTIN: 7322302296442 |
| |
|
| | |
| Mit Merinowolle / Sehr elastisch / Leicht / Mit Schlitz / Geprüft und zugelassen gemäß EN 61482-1-2 Klasse 1, EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 und EN 1149-5. 50% Viskose (flammhemmend), 40% Wolle, 8% Polyamid, 2% Karbon Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 109849-940-2XL | Werksnummer: | 109849-940-2XL | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 0,200000 | Ursprungsland: | LT | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Groesse: | 2XL | Produktart: | Unterhose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 72,30* | € 91,52* | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 72,45* | € 91,55* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 90,33* | € 113,76* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 83,11* | € 115,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|