| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2019330722 Herst.-Nr.: 114040-171-3XL EAN/GTIN: 7322302553491 |
| |
|
| | |
| PU-beschichtetes Polyester-Jersey, 'Stretch' / Verdeckter 2-Wege-Reißverschluss mit Druckknopfleiste bis zum oberen Kragenrand / Verstellbare Armabschlüsse / Passe mit Ventilationsöffnung – vorne und hinten / Abnehmbare Kapuze mit Kordel / Verdeckter D-Ri Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 114040-171-3XL | Werksnummer: | 114040-171-3XL | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 0,670000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | Warnschutz-Gelb/Marine | Groesse: | 3XL |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 68,44* | € 87,35* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 68,45* | € 87,73* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 85,14* | € 107,87* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 78,82* | € 109,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|