| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2019330235 Herst.-Nr.: 125942-171-D84 EAN/GTIN: 7322302687660 |
| |
|
| | |
| 2 Vordertaschen / 2 CORDURA®-verstärkte Gesäßtaschen mit Patte und verdecktem Druckknopfverschluss / Doppelt verstärkte Schrittnaht / Hammerschlaufe / CORDURA®-verstärkte Zollstocktasche mit Patte und verdecktem Druckknopfverschluss und Knopf sowie Schlau Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 125942-171-D84 | Werksnummer: | 125942-171-D84 | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 1,120000 | Ursprungsland: | LV | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | gelb | Groesse: | D84 | Produktart: | Warnschutzhose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Lichtbogen Schutzhose, Lichtbogenschutzhose, Störlichtbogen Schutzhose, Störlichtbogenschutzhose, Flammschutzhose, Schweißerbundhose, Schweißerhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, arbeitshose gelb, arbeitshose fristads kansas, berufshose |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 113,98* | € 142,87* | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 114,24* | € 142,89* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 119,27* | € 149,37* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 144,41* | € 177,12* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 132,80* | € 180,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|