| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2019329617 Herst.-Nr.: 100976-271-D116 EAN/GTIN: 7322302628663 |
| |
|
| | |
| Schmutz-, öl- und wasserabweisend / Doppelt abgesteppte Reflexstreifen / 2 CORDURA®-verstärkte, einsteckbare, lose hängende Außentaschen - eine mit extra Tasche, die andere mit 3 kleinen Taschen und Werkzeugschlaufen / 2 Vordertaschen / D-Ring / Doppelt v Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 100976-271-D116 | Werksnummer: | 100976-271-D116 | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 0,870000 | Ursprungsland: | LA | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | Warnschutz-Orange/Marine | Groesse: | D116 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 64,63* | € 83,49* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 64,91* | € 83,86* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 74,91* | € 105,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|