| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2019329488 Herst.-Nr.: 122407-982-M EAN/GTIN: 7322302661042 |
| |
|
| | |
| Kontrastmaterial auf den Schultern und an den Seiten / Rippstrick am Kragen / Verdeckter 3er-Knopfleiste / Raglan-Ärmel / Seitenschlitze / Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797 / OEKO-TEX® zertifiziert. 55% Polyester, 45% Baumwolle. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 122407-982-M | Werksnummer: | 122407-982-M | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 0,200000 | Ursprungsland: | BD | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Zertifikat: | OEKO-TEX | Farbe: | schwarz | Groesse: | M | Produktart: | Poloshirt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7040, ISO 7040, Mutter DIN 6924, Sechskantmutter DIN 6924, Sechskantmutter DIN 6924 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7040, Sechskantmutter ISO 7040, Sicherungsmutter DIN 982, Herren-Poloshirt, Herrenpolo, Polohemd (Herren), Poloshirt (Herren), Warnschutz-Poloshirt, Warnschutzpoloshirt, poloshirt (herren) schwarz gr.m, warnschutz poloshirt, warnschutzpoloshirt m |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,93* | € 26,29* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 18,92* | € 26,41* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 19,75* | € 27,40* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 21,82* | € 33,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|