Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fristads 122408-556-3XL Sweatshirt 7048 SHV Marine/Warnschutz-Gelb Bau und Monta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fristads 122408-556-3XL Sweatshirt 7048 SHV Marine/Warnschutz-Gelb Bau und Monta
Fristads 122408-556-3XL Sweatshirt 7048 SHV Marine/Warnschutz-Gelb Bau und Monta
Fristads 122408-556-3XL Sweatshirt 7048 SHV Marine/Warnschutz-Gelb Bau und Monta
Artikel-Nr.:
     1955-2019329418
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     122408-556-3XL
EAN/GTIN:
     7322302661158
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Kontrastmaterial an den Schultern und an den Seiten / Kurzer Reißverschluss / Raglan-Ärmel / Rippstrick an Armabschlüssen und Unterkante / Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797 / OEKO-TEX® zertifiziert.
75% Polyester, 25% Baumwolle.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
122408-556-3XL
Werksnummer:
122408-556-3XL
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
0,400000
Ursprungsland:
BD
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
OEKO-TEX
Farbe:
gelb
Groesse:
3XL
Produktart:
Sweatshirt
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,90*
€ 42,78*
Lager 1955
40
€ 5,99*
ab € 32,14*
€ 42,97*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 33,70*
€ 44,99*
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 37,38*
€ 54,90*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,97*
€ 51,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,59*
€ 50,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,63*
€ 48,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,67*
€ 46,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
122408-556-XS
ab € 31,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.