| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2019328705 Herst.-Nr.: 119921-540-3XL EAN/GTIN: 7322302594135 |
| |
|
| | |
| Schmutz-, öl- und wasserabweisend / Über die Schulter führende Reflexstreifen / Verdeckter Reißverschluss mit Druckknopfleiste bis zum oberen Kragenrand / 2 Brusttschen - eine geräumige mit verdeckten Druckknöpfen, D-Ring (innen) und Stiftschlaufe, die an Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 119921-540-3XL | Werksnummer: | 119921-540-3XL | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 1,100000 | Ursprungsland: | LV | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | Dunkelblau | Groesse: | 3XL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flammschutzjacke, Kansas-Jacke, Lichtbogen Schutzjacke, Lichtbogenschutzjacke, Störlichtbogen Schutzjacke, Störlichtbogenschutzjacke, Schweißer-Jacke, Schweißer-Schutzjacke, Schweißerjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, arbeitsjacke blau 3 xl, arbeitsjacke blau, arbeitsjacke xxxl |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 172,83* | € 210,40* | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 172,20* | € 210,42* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 200,29* | € 267,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|