| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2019327858 Herst.-Nr.: 100976-171-D112 EAN/GTIN: 7322302628458 |
| |
|
| | |
| Schmutz-, öl- und wasserabweisend / Doppelt abgesteppte Reflexstreifen / 2 CORDURA®-verstärkte, einsteckbare, lose hängende Außentaschen - eine mit extra Tasche, die andere mit 3 kleinen Taschen und Werkzeugschlaufen / 2 Vordertaschen / D-Ring / Doppelt v Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 100976-171-D112 | Werksnummer: | 100976-171-D112 | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 0,870000 | Ursprungsland: | LA | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | Warnschutz-Gelb/Marine | Groesse: | D112 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 64,54* | € 83,95* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 65,20* | € 84,32* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 74,27* | € 105,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|