| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2019327559 Herst.-Nr.: 120987-196-2XL EAN/GTIN: 7322302637078 |
| |
|
| | |
| 2-lagiges GORE-TEX® Material, wind- und wasserdicht, atmungsaktiv / Abnehmbare, verstellbare gefütterte Kapuze / Kragen mit Fleece-Futter / Über die Schulter führende Reflexstreifen / Verdeckter Reißverschluss bis zum oberen Kragenrand / Brusttasche mit Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 120987-196-2XL | Werksnummer: | 120987-196-2XL | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 1,190000 | Ursprungsland: | LV | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | Warnschutz-Gelb/Schwarz | Groesse: | 2XL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnschutzjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, regenjacke gelb xxl, kansas jacke, regenjacke gelb |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 308,26* | € 365,27* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 311,15* | € 367,02* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 355,48* | € 461,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|