| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2019327531 Herst.-Nr.: 126510-171-D120 EAN/GTIN: 7322302688797 |
| |
|
| | |
| Verdeckter 2-Wege-Reißverschluss mit Druckknopfleiste bis zum Kragen / 2 CORDURA®-verstärkte Brusttaschen mit Patte und verdecktem Druckknopfverschluss - eine mit D-Ring / 2 Vordertaschen / Doppelt verstärkte Schrittnaht / 2 CORDURA®-verstärkte Gesäßtasch Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 126510-171-D120 | Werksnummer: | 126510-171-D120 | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 1,530000 | Ursprungsland: | LV | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | gelb | Groesse: | D120 | Produktart: | Latzhose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Störlichtbogenschutzlatzhose, Flammschutzhose, Schweißerbundhose, Schweißerhose, Warnlatzhose, Warnschutz-Latzhose, Warnschutz-Winterlatzhose, Warnschutzlatzhose, warnlatzhose gelb, warnschutz latzhose, flammschutzhose latzhose |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 144,67* | € 180,43* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 146,56* | € 181,28* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 167,35* | € 226,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|