Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten 972440 Gr.44 MICHEL white ESD OB Berufsclog


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Elten 972440 Gr.44 MICHEL white ESD OB Berufsclog
Elten 972440 Gr.44 MICHEL white ESD OB Berufsclog
Artikel-Nr.:
     1955-2018847647
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     972440-44
EAN/GTIN:
     4030839218228
Suchbegriffe:
ESD-Clogs
Antistatik-Schuhe
Antistatikschuhe
Antistatische Schuhe
Mikrofaser Atmungsaktives Textilfutter Ganzflächige Einlegesohle C-FIT ESD grey ESD-fähige Softvlies-Brandsohle MONO-PU Sohle C-FIT EN ISO 20347 OB A/E/FO/SRC Fersenriemen zur individuellen Anpassung an den Fuß, Ristbereich anpassbar durch Klettverschluss Metall- und lederfreie Ausstattung, Ohne Zehenschutz
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
972440-44
Werksnummer:
972440-44
Gewicht netto Kg:
1,323000
Gewicht brutto Kg:
1,323000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
44
Material:
Mikrofaser
Produktart:
Berufsclog
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
30
€ 8,50*
ab € 40,27*
€ 52,11*
8 Tage
30
€ 6,90*
ab € 40,32*
€ 52,14*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,25*
€ 52,23*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 44,01*
€ 56,63*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 43,70*
€ 57,82*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 57,82*
€ 68,81
pro Paar
ab 2 Paar
€ 55,30*
€ 65,81
pro Paar
ab 5 Paar
€ 51,67*
€ 61,49
pro Paar
ab 10 Paar
€ 50,55*
€ 60,15
pro Paar
ab 20 Paar
€ 49,30*
€ 58,67
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 43,70*
€ 52,00
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.