Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clog Michel white Gr.44 EN ISO 20347 ELTEN


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4009242936
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     09724400-44
EAN/GTIN:
     4030839218228
Suchbegriffe:
ESD-Clogs
Antistatik-Schuhe
Antistatikschuhe
Antistatische Schuhe
Fersenriemen zur individuellen Anpassung an den Fuß, Ristbereich anpassbar durch Klettverschluss. Metall- und lederfreie Ausstattung, Ohne Zehenschutz

Weitere technische Eigenschaften:
· Futtermaterial: Atmungsaktives Textilfutter
· Sohle: MONO-PU Sohle C-FIT
· Einlegesohle: Ganzflächige Einlegesohle C-FIT ESD grey
· Brandsohle: ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
Weitere Informationen:
Größe:
44
Material:
Mikrofaser
Norm:
EN ISO 20347
Schutzklasse:
OB SRC A E FO ESD
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
30
€ 6,90*
ab € 40,32*
€ 52,14*
12 Tage
30
€ 8,50*
ab € 40,31*
€ 52,15*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,25*
€ 52,23*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 44,01*
€ 56,63*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 44,22*
€ 57,20*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 56,63*
€ 67,39
pro Paar
ab 2 Paar
€ 55,60*
€ 66,16
pro Paar
ab 5 Paar
€ 52,90*
€ 62,95
pro Paar
ab 10 Paar
€ 50,91*
€ 60,58
pro Paar
ab 20 Paar
€ 49,63*
€ 59,06
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 44,01*
€ 52,37
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.